!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON SOUTIEN DISQUE, PLAST, NR, 1/4 PO

TAMPON SOUTIEN DISQUE, PLAST, NR, 1/4 PO

3M

TAMPON SOUTIEN DISQUE, PLAST, NR, 1/4 PO close
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
TAMPON SOUTIEN DISQUE, PLAST, NR, 1/4 PO

TAMPON SOUTIEN DISQUE, PLAST, NR, 1/4 PO

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.25 / CHAQUE
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
  • N° article MMM7100294967
  • N° de modèle du manufacturier 7100294967
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon de soutien du disque
  • Système de changement rapide pour le montage d'abrasifsTR
  • Type de connecteurArbre droit
  • Vitesse de fonctionnement maximale25 000,0 mps
  • Longueur hors tout7,0 po
  • Diamètre hors tout1,0 po
  • CaractéristiquesLes TR à tige droite ont un raccord femelle fileté qui se visse sur le plateau porte-disque, appelé Type II ou Roll-on/Roll-off, se fixent en effectuant un demi-tour, s'installent dans une douille compatible
  • Type de montage abrasif Changement rapide
  • Taille du conducteur 1/4 po
  • Matériau du dispositif Plastique
  • Couleur Noir
  • Largeur hors tout 4-7/64 po
  • Épaisseur hors tout 1,0 po
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)