!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE H875P NORZONPLUS,CROCHET/BCL,GRAIN 40,POIDS E,8 IN,ZIRC AL,PAPIER/LATEX,PQ 25

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE H875P NORZONPLUS,CROCHET/BCL,GRAIN 40,POIDS E,8 IN,ZIRC AL,PAPIER/LATEX,PQ 25

NORTON

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE H875P NORZONPLUS,CROCHET/BCL,GRAIN 40,POIDS E,8 IN,ZIRC AL,PAPIER/LATEX,PQ 25 close
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
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE H875P NORZONPLUS,CROCHET/BCL,GRAIN 40,POIDS E,8 IN,ZIRC AL,PAPIER/LATEX,PQ 25

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE H875P NORZONPLUS,CROCHET/BCL,GRAIN 40,POIDS E,8 IN,ZIRC AL,PAPIER/LATEX,PQ 25

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.49 / PAQUET de 25
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
  • N° article NRN23592
  • N° de modèle du manufacturier 23592
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.19 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à prise rapide NorZon Plus de la série H875P est doté d'un abrasif en alumine de zircone de 40 grains et mesure 8 po. Avec un système de fixation auto-agrippant, ce disque a un endos solide de papier imprégné de latex de poids E et une conception à couche ouverte. Offre une grande vitesse, une longue durée de vie et une flexibilité résistante aux éclats.

Spécifications techniques

  • ArticleDisques Papier
  • Poids de l'endosPoids-E
  • SérieH875P
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Grain 40