!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS570,GRAIN 36,12 000 TR/MIN,VT,5 X 7/8 PO/8 MM,OXYDE AL/ZIRCONE

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS570,GRAIN 36,12 000 TR/MIN,VT,5 X 7/8 PO/8 MM,OXYDE AL/ZIRCONE

KLINGSPOR

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS570,GRAIN 36,12 000 TR/MIN,VT,5 X 7/8 PO/8 MM,OXYDE AL/ZIRCONE close
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
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS570,GRAIN 36,12 000 TR/MIN,VT,5 X 7/8 PO/8 MM,OXYDE AL/ZIRCONE

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS570,GRAIN 36,12 000 TR/MIN,VT,5 X 7/8 PO/8 MM,OXYDE AL/ZIRCONE

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,46 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 61,50 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS204093
  • N° de modèle du manufacturier 204093
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.475 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage en fibre d'oxyde d'aluminium et zircone vert de la série CS570 mesure 5 x 7/8 po, a un endos de 8 mm et un grain de 36. Avec une vitesse de rotation maximale de 12 000 tr/min et un lien multiple supplémentaire pour un taux d'enlèvement de matière élevé, ce disque est destiné au meulage à froid sur l'acier inoxydable et l'acier fortement allié.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau abrasifAlumine de zirconium
  • Poids de l'endos8 mm
  • SérieCs570
  • Classe/qualitéCS570
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Matériau de l'endos Fibre Vulcanisée
  • Grain 36
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)