!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS561,ABS,GRAIN 120,12 000 TR/MIN,ROUGE,5 X 7/8 PO/8 MM,FIBR D'OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS561,ABS,GRAIN 120,12 000 TR/MIN,ROUGE,5 X 7/8 PO/8 MM,FIBR D'OXYDE AL

KLINGSPOR

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS561,ABS,GRAIN 120,12 000 TR/MIN,ROUGE,5 X 7/8 PO/8 MM,FIBR D'OXYDE AL close
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
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS561,ABS,GRAIN 120,12 000 TR/MIN,ROUGE,5 X 7/8 PO/8 MM,FIBR D'OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS561,ABS,GRAIN 120,12 000 TR/MIN,ROUGE,5 X 7/8 PO/8 MM,FIBR D'OXYDE AL

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 34,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS11018
  • N° de modèle du manufacturier 11018
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage en fibre d'oxyde d'aluminium rouge de la série CS561 mesure 5 x 7/8 po, a un endos de 8 mm et un grain de 120. Avec un régime maximal de 12 000 tr/min et une couche abrasive, ce disque abrasif a une conception de qualité supérieure pour une utilisation avec l'acier et les métaux non ferreux.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Poids de l'endos8 mm
  • SérieCs561
  • Classe/qualitéCS561
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Matériau de l'endos Fibre Vulcanisée
  • Grain 120
  • Couleur Rouge
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)