!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE À POLIR,CMT 730 MULTILIANT,CONVEXE,GRAIN 60,COOL-GRIND,VT,5 X 7/8 PO

DISQUE À POLIR,CMT 730 MULTILIANT,CONVEXE,GRAIN 60,COOL-GRIND,VT,5 X 7/8 PO

KLINGSPOR

DISQUE À POLIR,CMT 730 MULTILIANT,CONVEXE,GRAIN 60,COOL-GRIND,VT,5 X 7/8 PO close
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
DISQUE À POLIR,CMT 730 MULTILIANT,CONVEXE,GRAIN 60,COOL-GRIND,VT,5 X 7/8 PO

DISQUE À POLIR,CMT 730 MULTILIANT,CONVEXE,GRAIN 60,COOL-GRIND,VT,5 X 7/8 PO

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 136,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS304074
  • N° de modèle du manufacturier 304074
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce disque à polir abrasif Multibond CMT 730 de la série verte utilise la plaque de montage CMT KLS19268. Avec des dimensions de 5 x 7/8 pouces, un régime maximal de 12 200 tr/min et un grain de 60, ce disque offre une conception convexe, un meulage à froid et un enlèvement de matière extrêmement élevé.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • SérieCMT 730 Multibond, conception convexe
  • Poids de l'endosX
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Matériau de l'endos Plastique
  • Grain 60
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)