!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUB,SEC,RÉSISTE À LA SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE,93,2 % VOC,PTFE,AÉROSOL,FLACON DE 283 G

LUB,SEC,RÉSISTE À LA SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE,93,2 % VOC,PTFE,AÉROSOL,FLACON DE 283 G

WD-40

LUB,SEC,RÉSISTE À LA SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE,93,2 % VOC,PTFE,AÉROSOL,FLACON DE 283 G close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LUB,SEC,RÉSISTE À LA SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE,93,2 % VOC,PTFE,AÉROSOL,FLACON DE 283 G

LUB,SEC,RÉSISTE À LA SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE,93,2 % VOC,PTFE,AÉROSOL,FLACON DE 283 G

WD-40

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.04 / CHAQUE
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
  • N° article WDF2209
  • N° de modèle du manufacturier 2209
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121520
  • PAGE DU CATALOGUE # 1496
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Informations sur le produit

Ce lubrifiant PTFE sec résiste à la saleté et à la poussière et a une teneur en COV de 93,2 %. Ce lubrifiant est livré dans une bombe aérosol de 283 grammes.

Spécifications techniques

  • Film de lubrifiantSec
  • Conteneur de lubrifiantCanette
  • Teneur en COV93.2%
  • Taille de contenant 283 mL
  • Matériau de base du lubrifiant Lubrifiant
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)