!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR SOUFFLR ENTRNMT DIRCT, HP 3/4,60 HZ

MOTR SOUFFLR ENTRNMT DIRCT, HP 3/4,60 HZ

GENTEQ

MOTR SOUFFLR ENTRNMT DIRCT, HP 3/4,60 HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
MOTR SOUFFLR ENTRNMT DIRCT, HP 3/4,60 HZ

MOTR SOUFFLR ENTRNMT DIRCT, HP 3/4,60 HZ

GENTEQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,364.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG821RL4
  • N° de modèle du manufacturier 6507VUI
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Carcasse48
  • Longueur d'arbre5 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Nb de vitesses1
  • Type de fixation du moteurSangle de sûreté
  • Sous-application de moteurUsage général
  • Hz60 Hz
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurVerticale, arbre vers le bas
  • Efficacité nominale80 %
  • PhasesSimple
  • HP 3/4
  • Tension (V) 120/240 V CA
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 10,1/6,1 A
  • Longueur sans tige 6 15/16 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de moteur Module de commande du moteur
  • Facteur de service du moteur 1
  • Longueur hors tout 11 15/16 po
  • Normes Testé selon les normes CSA, CEI et CE, UL (E306123), UL (E338178)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande