!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DOUBLE TREMPAGE, POIGNET EN TRICOT, VERT/BLANC, PVC, PR

GANTS DOUBLE TREMPAGE, POIGNET EN TRICOT, VERT/BLANC, PVC, PR

RONCO

GANTS DOUBLE TREMPAGE, POIGNET EN TRICOT, VERT/BLANC, PVC, PR close
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
GANTS DOUBLE TREMPAGE, POIGNET EN TRICOT, VERT/BLANC, PVC, PR

GANTS DOUBLE TREMPAGE, POIGNET EN TRICOT, VERT/BLANC, PVC, PR

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,64 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 120 = 556,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 120. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON77-970-01
  • N° de modèle du manufacturier 77-970-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sécurité en PVC à double trempage sont verts avec des poignets en tricot blanc. Ils sont entièrement enduits pour offrir une protection contre les coupures et les brûlures.

Spécifications techniques

  • ArticleGants en PVC à double trempage
  • Style de protection des mainsGant
  • Type de paumeJersey de coton
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueUniversel
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Nb de paires par paquet120
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Matériau de paumeJersey de coton
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Matériau du revêtement intérieur PVC
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 1
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'abrasion, modèle de poignet varié pour une meilleure protection, haute résistance aux produits chimiques et aux solvants, prise humide/sèche/huile légère, protection du poignet/de l'avant-bras
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Vert, blanc