!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE NUM, 0 A 30 PSI, MG-9V

MANOMETRE NUM, 0 A 30 PSI, MG-9V

SSI

MANOMETRE NUM, 0 A 30 PSI, MG-9V close
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
MANOMETRE NUM, 0 A 30 PSI, MG-9V

MANOMETRE NUM, 0 A 30 PSI, MG-9V

SSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $385.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45MT92
  • N° de modèle du manufacturier MG-30-A-9V-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre pour tests numériques
  • Montage sur panneauNon
  • Taille nominale du cadran3 po
  • Source d'alimentationBatterie
  • Matériau du boîtier de manomètreABS
  • Retenue de valeur de crêteOui
  • Type de manomètreManomètre d'essai
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Matériau de douilleAcier inoxydable 304L
  • Matériau de capteurAcier inoxydable 316L
  • Type de gamme de pressionPression
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • ComprendBatterie
  • Couleur de boîtierNoir
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Précision +/-0,25 %
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Écran rétroéclairé Oui
  • Série MG-9V
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Niveau de précision Grade 3A
  • Normes Certifié CE, RoHS
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Diamètre du boîtier 3 po
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Comprend les batteries Piles comprises
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)