!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETRE NUMERIQUE,EXTERIEUR,5 A 6 PO

MICROMETRE NUMERIQUE,EXTERIEUR,5 A 6 PO

MITUTOYO

MICROMETRE NUMERIQUE,EXTERIEUR,5 A 6 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MICROMETRE NUMERIQUE,EXTERIEUR,5 A 6 PO

MICROMETRE NUMERIQUE,EXTERIEUR,5 A 6 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $943.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTT29335130
  • N° de modèle du manufacturier 293-351-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre externe numérique IP65
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Indice IPIP65
  • Type de sortie de donnéesCâble
  • Résistant(e) au liquide de refroidissementOui
  • Certification incluseCertificat d'inspection
  • Type de tambourCliquet
  • Forme d'enclumePlate
  • Coffre inclusOui
  • Câble de sortie de données compatibleFabricant N Degrees 05CZA662, fabricant N Degrees 05CZA663
  • FonctionsMarche/arrêt automatique, maintien des données, réglage du point d'origine, mise à zéro
  • Batterie incluseOui
  • Mesure maximale - mm152,4 mm
  • Mesure minimale - mm127 mm
  • Matériau de mandrinPointe en carbure
  • Plage 127 mm à 152 mm, 5 po à 6 po
  • Précision +/-0,0001 po
  • Sortie SPC Oui
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Type de dimension Pouce/Mètre
  • Type de fonctionnement Numérique
  • Matériau d'enclume Carbure
  • Taille de pile/batterie SR44
  • Type de boîtier Bois
  • Type d'affichage ACL
  • Comprend Clé à molette
  • Mesure maximale - pouce 6 po
  • Mesure minimale - pouce 5 po
  • Diamètre de mandrin 6,35 mm
  • Forme du mandrin Plat
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande