!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, PRÉCISION DE +/- 0,08 PO/+/- 0,16 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, PRÉCISION DE +/- 0,08 PO/+/- 0,16 MM

WESTWARD

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, PRÉCISION DE +/- 0,08 PO/+/- 0,16 MM close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, PRÉCISION DE +/- 0,08 PO/+/- 0,16 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, PRÉCISION DE +/- 0,08 PO/+/- 0,16 MM

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.33 / CHAQUE
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
  • N° article EBP2YNC6
  • N° de modèle du manufacturier 2YNC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse OD et ID est en plastique. Ce pied à coulisse OD et ID comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse numérique
  • Précision+/-0.008 po/0.16 mm
  • Sortie SPCNo
  • Positionnement absoluOui
  • Profondeur de mâchoire1-1/2 po
  • Non magnétiqueOui
  • Résolution 0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IP 54
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau du pied à coulisse Plastique
  • Batterie incluse Oui