!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 8 PO/DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,015 PO/+/- 0,03 MM, 4 VOIES

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 8 PO/DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,015 PO/+/- 0,03 MM, 4 VOIES

WESTWARD

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 8 PO/DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,015 PO/+/- 0,03 MM, 4 VOIES close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 8 PO/DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,015 PO/+/- 0,03 MM, 4 VOIES

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE OD/ID, GAMME DE 0 À 8 PO/DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,015 PO/+/- 0,03 MM, 4 VOIES

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.17 / CHAQUE
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
  • N° article WSW29AD41
  • N° de modèle du manufacturier 29AD41
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1317
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse OD et ID est en acier inoxydable. Ce pied à coulisse OD et ID comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse numérique
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Sortie SPCOui
  • Positionnement absoluOui
  • Profondeur de mâchoire1-31/32 po
  • Batterie incluseOui
  • Plage 0 à 8 po/0 à 200 mm
  • Précision 0,0015 po/0,03mm
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau du pied à coulisse Acier inoxydable
  • Fonctions Vis de serrage, molette à pouce
  • Non magnétique Oui