!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À LARGE GAMME, 0 PO À 60 PO/0 À 1,GAMME DE 50 MM, IP66, PRÉCISION +/- 04 PO

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À LARGE GAMME, 0 PO À 60 PO/0 À 1,GAMME DE 50 MM, IP66, PRÉCISION +/- 04 PO

MITUTOYO

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À LARGE GAMME, 0 PO À 60 PO/0 À 1,GAMME DE 50 MM, IP66, PRÉCISION +/- 04 PO close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À LARGE GAMME, 0 PO À 60 PO/0 À 1,GAMME DE 50 MM, IP66, PRÉCISION +/- 04 PO

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À LARGE GAMME, 0 PO À 60 PO/0 À 1,GAMME DE 50 MM, IP66, PRÉCISION +/- 04 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,535.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MTT552-315-10
  • N° de modèle du manufacturier 552-315-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 16.3 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique à longue portée est en fibre de carbone. Ce pied à coulisse numérique à longue portée comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse numérique
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IP66
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau du pied à coulisseFibre de carbone
  • FonctionsBoutons de commande sur la face, décalage, origine/préréglage, zéro/absolu, maintien et pouce/mm, graduation absolue
  • Plage 0 à 60 po/0 à 1 500 mm
  • Précision +/-0,004 po
  • Sortie SPC Oui
  • Positionnement absolu Oui
  • Profondeur de mâchoire 5-29/32 po
  • Batterie incluse Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)