!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPAS ÉPAISSEUR NUMÉRIQUE, ACIER INOXYDABLE, PRÉCISION +/-0,001 PO

COMPAS ÉPAISSEUR NUMÉRIQUE, ACIER INOXYDABLE, PRÉCISION +/-0,001 PO

JOHNSON

COMPAS ÉPAISSEUR NUMÉRIQUE, ACIER INOXYDABLE, PRÉCISION +/-0,001 PO close
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
COMPAS ÉPAISSEUR NUMÉRIQUE, ACIER INOXYDABLE, PRÉCISION +/-0,001 PO

COMPAS ÉPAISSEUR NUMÉRIQUE, ACIER INOXYDABLE, PRÉCISION +/-0,001 PO

JOHNSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG21XK35
  • N° de modèle du manufacturier 1889-0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique comprend une batterie et un étui à coque dure. De plus, il offre une précision de ±0,001 po.

Spécifications techniques

  • Plage0 po à 6 po, 0 mm à 150 mm
  • Précision+/-0,001 po
  • Sortie SPCNon
  • Positionnement absoluOui
  • Profondeur de mâchoire1-9/16 po
  • Résolution 0,0005 po/0,01 mm/1/64 po
  • Indice IP Non évalué
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau du pied à coulisse Acier inoxydable
  • Batterie incluse Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .