!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,02 MM, RÉSOLUTION 0,01 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,02 MM, RÉSOLUTION 0,01 MM

MITUTOYO

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,02 MM, RÉSOLUTION 0,01 MM close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,02 MM, RÉSOLUTION 0,01 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,02 MM, RÉSOLUTION 0,01 MM

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $514.11 / CHAQUE
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
  • N° article MTT500-152-30
  • N° de modèle du manufacturier 500-152-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique à 4 voies est en acier inoxydable. Ce pied à coulisse numérique à 4 voies comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse
  • Résolution0,01 mm
  • Indice IP67
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • FonctionsTechnologie de détecteur AOS
  • Plage 0 à 200 mm
  • Précision +/-0,02 mm
  • Sortie SPC Oui
  • Positionnement absolu Oui
  • Profondeur de mâchoire 1-31/32 po
  • Batterie incluse Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)