!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 2 1/2 PO, 29 PO LONGUEUR, 7 X 2 1/2 PO

CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 2 1/2 PO, 29 PO LONGUEUR, 7 X 2 1/2 PO

CLE-LINE

CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 2 1/2 PO, 29 PO LONGUEUR, 7 X 2 1/2 PO close
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
CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 2 1/2 PO, 29 PO LONGUEUR, 7 X 2 1/2 PO

CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 2 1/2 PO, 29 PO LONGUEUR, 7 X 2 1/2 PO

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.07 / CHAQUE
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
  • N° article GNF222-67228
  • N° de modèle du manufacturier C67228
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112805
  • PAGE DU CATALOGUE # 1305
  • Poids à l’expédition 3.589 lb

Informations sur le produit

Cette clé à matrices est en acier rapide. Cette clé à matrices a un manche au fini mat, une direction de coupe neutre et une longueur de 29 po.

Spécifications techniques

  • ArticleClé de filière
  • Pour diamètre extérieur2 1/2 po
  • Longueur hors tout29 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Finition de manche/poignéeMat
  • Pour forme de filière Ronde
  • Pour largeur de filière 3/4 po
  • Direction de filetage Neutre
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)