FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE M6X1
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE M6X1
GREENFIELD THREADING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette filière ronde de filetage mesure 20,64 mm de long. De plus, elle est fabriquée en acier rapide avec un fini TiCN.
Spécifications techniques
Article Filière de filetage ronde
Matériau de la filière Acier rapide
Type de filetage Métrique
Taille de filetage M6-1
Direction de filetage Droitier
Longueur hors tout 20,64 mm
Épaisseur de filière 6,35 mm
Code ISO - matière principale H, K, M, N, P, S
Poignée intégrée Non
Matériau - usinage Acier rapide
Forme de filière Ronde, ajustable
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Type de filet Métrique
Pas de filetage 1.00 mm
Diamètre extérieur 20,64 mm
Type de matrice Réglable
Application - matière principale Tous les matériaux
Pour type d'outil Filières rondes réglables, filetage
Taille de filetage de la filière M6-1.00
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)