FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE 7/16 PO-20
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE 7/16 PO-20
GREENFIELD THREADING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette filière ronde de filetage est fabriquée en acier rapide et mesure 1 1/2 po de long. De plus, elle a un fini TiCN.
Spécifications techniques
Article Filière de filetage ronde
Matériau de la filière Acier rapide
Type de filetage UNF
Taille de filetage 7/16 po-20
Direction de filetage Droitier
Longueur hors tout 1 1/2 po
Épaisseur de filière 1/2 po
Code ISO - matière principale H, K, M, N, P, S
Poignée intégrée Non
Matériau - usinage Acier rapide
Forme de filière Ronde, ajustable
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Type de filet UNF
Filets par pouce 20 filets/po
Diamètre extérieur 1 1/2 po
Type de matrice Réglable
Application - matière principale Tous les matériaux
Pour type d'outil Filières rondes réglables, filetage
Taille de filetage de la filière 7/16 po-20
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)