FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE M3,5X0,60
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE M3,5X0,60
CLE-LINE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette filière ronde de filetage mesure 20,64 mm de long. De plus, elle est en acier rapide et a un fini brillant/non revêtu.
Spécifications techniques
Article Filière de filetage ronde
Matériau de la filière Acier rapide
Type de filetage Métrique
Taille de filetage M3,5-0,60
Direction de filetage Droitier
Longueur hors tout 20,64 mm
Épaisseur de filière 6,35 mm
Code ISO - matière principale H, K, M, N, P, S
Poignée intégrée Non
Matériau - usinage Acier rapide
Forme de filière Ronde, ajustable
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Type de filet Métrique
Pas de filetage 0.60 mm
Diamètre extérieur 20,64 mm
Type de matrice Réglable
Application - matière principale Tous les matériaux
Pour type d'outil Filières rondes réglables, filetage
Taille de filetage de la filière M3,5-0,60
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)