Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette filière ronde réglable en acier rapide est de taille 1/4 po-20 UNC. Le diamètre extérieur mesure 1 po. De plus, elle a un fini brillant/non revêtu.
Spécifications techniques
ArticleFilière de filetage ronde
Matériau de la filièreAcier rapide
Type de filetageUNC
Taille de filetage1/4 po-20
Direction de filetageDroitier
Longueur hors tout1 po
Épaisseur de filière3/8 po
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, P, S
Poignée intégréeNon
Matériau - usinageAcier rapide
Forme de filièreRonde, ajustable
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de filetUNC
Filets par pouce20 filets/po
Diamètre extérieur1 po
Type de matriceRéglable
Application - matière principaleTous les matériaux
Pour type d'outilFilières rondes réglables, filetage
Taille de filetage de la filière1/4 po-20
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca