FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE 9/16 PO-12, ÉPAISSEUR 5/8 PO
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE 9/16 PO-12, ÉPAISSEUR 5/8 PO
CLE-LINE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette filière ronde réglable est fabriquée en acier au carbone et est de taille 9/16-12UNC. Le diamètre extérieur mesure 2 po.
Spécifications techniques
Article Filière de filetage ronde
Matériau de la filière Acier au carbone
Type de filetage UNC
Taille de filetage 9/16 po-12
Direction de filetage Droitier
Longueur hors tout 2 po
Épaisseur de filière 5/8 po
Code ISO - matière principale H, K, M, N, P, S
Poignée intégrée Non
Matériau - usinage Acier au carbone
Forme de filière Ronde, ajustable
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Type de filet UNC
Filets par pouce 12 filets/po
Diamètre extérieur 2 po
Type de matrice Réglable
Application - matière principale Tous les matériaux
Pour type d'outil Filières rondes réglables, filetage
Taille de filetage de la filière 9/16 po-12
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)