FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE 5/16 PO-18, ÉPAISSEUR 3/8 PO
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE 5/16 PO-18, ÉPAISSEUR 3/8 PO
CLE-LINE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette filière ronde a un fini brillant/non revêtu et un filetage UNC. De plus, elle est fabriquée en acier au carbone.
Spécifications techniques
Article Filière de filetage ronde
Matériau de la filière Acier au carbone
Type de filetage UNC
Taille de filetage 5/16 po-18
Direction de filetage Droitier
Longueur hors tout 1 po
Épaisseur de filière 3/8 po
Code ISO - matière principale H, K, M, N, P, S
Poignée intégrée Non
Matériau - usinage Acier au carbone
Forme de filière Ronde, ajustable
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Type de filet UNC
Filets par pouce 18 filets/po
Diamètre extérieur 1 po
Type de matrice Réglable
Application - matière principale Tous les matériaux
Pour type d'outil Filières rondes réglables, filetage
Taille de filetage de la filière 5/16 po-18
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)