Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette filière ronde réglable est fabriquée en acier au carbone et est de taille 3/8-24 UNF. Elle a un fini brillant/non revêtu et son diamètre extérieur mesure 2 po.
Spécifications techniques
ArticleFilière de filetage ronde
Matériau de la filièreAcier au carbone
Type de filetageUNF
Taille de filetage3/8 po -24 po
Direction de filetageDroitier
Longueur hors tout2 po
Épaisseur de filière5/8 po
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, P, S
Poignée intégréeNon
Matériau - usinageAcier au carbone
Forme de filièreRonde, ajustable
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de filetUNF
Filets par pouce24 filets/po
Diamètre extérieur2 po
Type de matriceRéglable
Application - matière principaleTous les matériaux
Pour type d'outilFilières rondes réglables, filetage
Taille de filetage de la filière3/8 po -24 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)