!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE NO 12-28, ÉPAISSEUR 1/4 PO

FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE NO 12-28, ÉPAISSEUR 1/4 PO

CLE-LINE

FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE NO 12-28, ÉPAISSEUR 1/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE NO 12-28, ÉPAISSEUR 1/4 PO

FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE NO 12-28, ÉPAISSEUR 1/4 PO

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF0610-65084
  • N° de modèle du manufacturier C65084
  • N° de classification normalisée des produits et services 23251812
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.024 lb

Informations sur le produit

Cette filière ronde réglable est fabriquée en acier au carbone et est de taille 12-28UNF. Elle a un diamètre extérieur de 13/16 po et une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleFilière de filetage ronde
  • Matériau de la filièreAcier au carbone
  • Type de filetageUNF
  • Taille de filetageNo. 12-28
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur hors tout13/16 po
  • Épaisseur de filière1/4 po
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, N, P, S
  • Poignée intégréeNon
  • Matériau - usinageAcier au carbone
  • Forme de filière Ronde, ajustable
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de filet UNF
  • Filets par pouce 28 filets/po
  • Diamètre extérieur 13/16 po
  • Type de matrice Réglable
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Pour type d'outil Filières rondes réglables, filetage
  • Taille de filetage de la filière No. 12-28
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande