FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE 1/4 PO-20, ÉPAISSEUR 1/2 PO
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER AU CARBONE, DROITIER, FILETAGE 1/4 PO-20, ÉPAISSEUR 1/2 PO
CLE-LINE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette filière ronde de filetage est fabriquée en acier au carbone et mesure 1 1/2 po de long. De plus, elle a un fini brillant/non revêtu.
Spécifications techniques
Article Filière de filetage ronde
Matériau de la filière Acier au carbone
Type de filetage UNC
Taille de filetage 1/4 po-20
Direction de filetage Droitier
Longueur hors tout 1 1/2 po
Épaisseur de filière 1/2 po
Code ISO - matière principale H, K, M, N, P, S
Poignée intégrée Non
Matériau - usinage Acier au carbone
Forme de filière Ronde, ajustable
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Type de filet UNC
Filets par pouce 20 filets/po
Diamètre extérieur 1 1/2 po
Type de matrice Réglable
Application - matière principale Tous les matériaux
Pour type d'outil Filières rondes réglables, filetage
Taille de filetage de la filière 1/4 po-20
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)