Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette filière ronde réglable est fabriquée en acier au carbone et est de taille 1/2-13 UNC. Elle a un fini brillant/non revêtu et son diamètre extérieur mesure 2 po.
Spécifications techniques
ArticleFilière de filetage ronde
Matériau de la filièreAcier au carbone
Type de filetageUNC
Taille de filetage1/2 po-13
Direction de filetageDroitier
Longueur hors tout2 po
Épaisseur de filière3/8 po
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, P, S
Poignée intégréeNon
Matériau - usinageAcier au carbone
Forme de filièreRonde, ajustable
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de filetUNC
Filets par pouce13 filets/po
Diamètre extérieur2 po
Type de matriceRéglable
Application - matière principaleTous les matériaux
Pour type d'outilFilières rondes réglables, filetage
Taille de filetage de la filière1/2 po-13
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)