!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE RECTIF MATR,ROBST,0,4HP,LO 6-1/8PO

MEULE RECTIF MATR,ROBST,0,4HP,LO 6-1/8PO

INGERSOLL RAND

MEULE RECTIF MATR,ROBST,0,4HP,LO 6-1/8PO close
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
MEULE RECTIF MATR,ROBST,0,4HP,LO 6-1/8PO

MEULE RECTIF MATR,ROBST,0,4HP,LO 6-1/8PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $846.69 / CHAQUE
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
  • N° article IRGG1H200RG4
  • N° de modèle du manufacturier G1H200RG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier les matrices
  • HP0,4 HP
  • Orientation de meuleuseDroite
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Entrée d'airNPT femelle 1/4 po
  • Inclus dans la trousseOutil seulement
  • Caractéristiques de sécuritéLevier d'accélération verouillable
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementArrière
  • Nombre de réglages de la vitesseVitesse variable
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • ApplicationNettoyage des pièces brutes de fonderie, nettoyage des soudures, ébavurage des pièces, tâches de finition, idéal pour l'enlèvement de matière légère
  • NormesISO 28927, ISO15744
  • Poids de l'outil0,9 lb
  • Service Robuste
  • Taille de pince 1/4 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Style d'outil Droit
  • Comprend (2) clés à pinces
  • Type d'interrupteur Levier de sécurité
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Consommation d'air 19 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Type de roulements Bille
  • Longueur hors tout 6-1/8 po
  • Caractéristiques Corps ergonomique, accès par un seul écrou pour tout entretien du moteur
  • Série Série G1