!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT

MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT

CHICAGO PNEUMATIC

MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT close
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
MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT

MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.75 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7408
  • N° de modèle du manufacturier CP7408
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse à rectifier les matrices
  • HP0,3 hp
  • Orientation de meuleuseAngle à 120 Degrees
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Style d'outilAngle 120 Degrees
  • Comprend(1) pince de serrage 1/4 po, (1) pince de serrage 3 mm, (1) pince de serrage 6 mm, (1) clé à ergots
  • Style serrage (po)Prise cylindrique
  • Mécanismes d'arrêt de sécuritéDémarrage/arrêt de sécurité
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Emplacement d'interrupteurEn bas
  • Type de freinAucun
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Source d'alimentationPneumatique
  • Consommation d'air2,7 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Pour diamètre de roue6 mm
  • Diamètre maximal de la meule sur tige1/4 po
  • Type de roulementsBiseauté
  • Longueur hors tout7 3/4 po
  • CaractéristiquesConception ergonomique de l'engrenage conique hélicoïdal, levier d'accélération surbaissé, vitesse régulée, efficacité et durée de vie des abrasifs, verrouillage de la broche
  • Marque de l'outilChicago Pneumatic
  • Service Service intensif
  • Taille de pince 1/4 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse max. 23 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse (1) outil seul
  • Coffre inclus Non
  • Application (matériaux) Céramique, verre, acier, bois
  • Caractéristiques de sécurité Levier de sécurité
  • Type d'embrayage antirebond Aucun
  • Type d'interrupteur Levier de sécurité
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Vitesse minimale 23 000 tr/min
  • Diamètre maximal de roue brossée 1/4 po
  • Changement d'outil sans accessoires Non
  • Matériau de manche/poignée Composite avec prise en caoutchouc
  • Application Nettoyage des surfaces, découpage, ébavurage, ébarbage de l'acier, de la fonte ou de l'aluminium, applications d'entretien général, meulage, enlèvement des joints et préparation générale des surfaces, élimination de la rouille, applications de ponçage, préparation des soudures
  • Poids de l'outil 1,4 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)