!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE RECTIF MAT,0,7 HP,ANGLE DROIT,4500

MEULE RECTIF MAT,0,7 HP,ANGLE DROIT,4500

DYNABRADE

MEULE RECTIF MAT,0,7 HP,ANGLE DROIT,4500 close
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
MEULE RECTIF MAT,0,7 HP,ANGLE DROIT,4500

MEULE RECTIF MAT,0,7 HP,ANGLE DROIT,4500

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,975.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG25H856
  • N° de modèle du manufacturier 49425
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier les matrices
  • HP0,4 HP
  • Orientation de meuleuseAngle droit
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Entrée d'air1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse(1) Outil seul
  • Caractéristiques de sécuritéLevier de verrouillage de sécurité
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementArrière
  • Vitesse minimale3 200 tr/min
  • Type de roulementsAiguille
  • Longueur hors tout9-1/2 po
  • CaractéristiquesSystème de lubrification double, moteur à régulateur, pignon piloté sur rotor
  • Poids de l'outil1,5 lb
  • Service Robuste
  • Taille de pince 1/4 po, 6 mm
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Style d'outil Droite
  • Comprend Insert de douille de 1/4 po, insert de douille de 6 mm
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Type d'interrupteur Levier
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Consommation d'air 25 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 1/4 po
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Matériau de manche/poignée Composite avec prise en caoutchouc
  • Application Fabrication de métaux
  • Normes Certifié CE, certifié EAC
  • Vitesse variable Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .