!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE RECTIF MAT, 0,4 HP, DROITE, 30 000

MEULE RECTIF MAT, 0,4 HP, DROITE, 30 000

DYNABRADE

MEULE RECTIF MAT, 0,4 HP, DROITE, 30 000 close
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
MEULE RECTIF MAT, 0,4 HP, DROITE, 30 000

MEULE RECTIF MAT, 0,4 HP, DROITE, 30 000

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $754.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG25H893
  • N° de modèle du manufacturier 52202
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier les matrices
  • HP0,4 HP
  • Orientation de meuleuseDroite
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Entrée d'air1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse(1) Outil seul
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Source d'alimentationAlimentation par air comprimé
  • Consommation d'air20 pi³/min
  • Taille de tuyau min.1/4 po
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Longueur hors tout6-3/8 po
  • CaractéristiquesSans engrenage pour réduire l'entretien et les temps d'inactivité
  • Poids de l'outil1,1 lb
  • Service Robuste
  • Taille de pince 1/4 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Style d'outil Droite
  • Comprend Insert de douille de 1/4 po n Degrees 01485, insert de douille de 3 mm n Degrees 01496, insert de douille de 6 mm n Degrees 01497
  • Type d'interrupteur Levier
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Avant
  • Vitesse minimale 25 000 tr/min
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Application Ébavurage, meulage, polissage
  • Normes Certifié CE, certifié EAC
  • Vitesse variable Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .