!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEUL ANGLE,0,4HP,ANGLE DRT,12 000TR/MIN

MEUL ANGLE,0,4HP,ANGLE DRT,12 000TR/MIN

CLECO

MEUL ANGLE,0,4HP,ANGLE DRT,12 000TR/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEUL ANGLE,0,4HP,ANGLE DRT,12 000TR/MIN

MEUL ANGLE,0,4HP,ANGLE DRT,12 000TR/MIN

CLECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,411.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60UP30
  • N° de modèle du manufacturier 10LF20036
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier les matrices
  • HP0,4 HP
  • Orientation de meuleuseAngle droit
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Entrée d'air1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse(1) Outil seul
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Type de freinAucun
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementAvant
  • Plages de vitesse0 à 12 000 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Diamètre maximale de la fraise1/4 po
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Longueur, angle droit2 7/10 po
  • CaractéristiquesConfortable à utiliser, conception ergonomique et équilibrée qui minimise la fatigue de l'opérateur, finition fine, léger, petit
  • Poids de l'outil1,1 lb
  • Service Service moyen
  • Taille de pince 1/4 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Style d'outil Angle droit
  • Comprend Clés à pinces
  • Type d'interrupteur Levier
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Consommation d'air 9 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 1/4 po
  • Vitesse minimale 0 TR/MIN
  • Pour diamètre de roue 1/2 po
  • Type de roulements Bille
  • Longueur hors tout 6-5/8 po
  • Application Meulage
  • Série Série 10LF
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande