!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE RECTIF MAT,0,4 HP,DECAL 7DEG,20000

MEULE RECTIF MAT,0,4 HP,DECAL 7DEG,20000

DYNABRADE

MEULE RECTIF MAT,0,4 HP,DECAL 7DEG,20000 close
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
MEULE RECTIF MAT,0,4 HP,DECAL 7DEG,20000

MEULE RECTIF MAT,0,4 HP,DECAL 7DEG,20000

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,237.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG25H906
  • N° de modèle du manufacturier 52294
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier les matrices
  • HP0,7 HP
  • Taille de connexion de l'entrée d'air1/4 po
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Style d'outilAngle droit
  • ComprendInsert de douille de 1/4 po n Degrees 50013, insert de douille de 3/8 po n Degrees 50014, insert de douille de 6 mm n Degrees 50016, insert de douille de 8 mm n Degrees 50039
  • Type d'interrupteurLevier
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementArrière
  • Vitesse minimale15 000 tr/min
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • CaractéristiquesSans engrenage pour réduire l'entretien et les temps d'inactivité
  • Poids de l'outil2,2 lb
  • Service Robuste
  • Taille de pince 1/4 po, 6 mm
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse (1) Outil seul
  • Type d'embrayage antirebond Aucun
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Consommation d'air 37 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Longueur hors tout 8 po
  • Normes Certifié CE, certifié EAC
  • Vitesse variable Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .