!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, CARBONE, FILETAGE UNF 7/16 PO-20

FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, CARBONE, FILETAGE UNF 7/16 PO-20

CLARKSON-OSBORN

FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, CARBONE, FILETAGE UNF 7/16 PO-20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, CARBONE, FILETAGE UNF 7/16 PO-20

FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, CARBONE, FILETAGE UNF 7/16 PO-20

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 149,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBTA80307
  • N° de modèle du manufacturier TA80307
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # 1308
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette matrice de refiletage hexagonale est en acier au carbone.

Spécifications techniques

  • ArticleFilière de refiletage hexagonale
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Taille de filetage7/16 po-20
  • Forme de filièreHexagonale
  • Matériau - usinageCarbone
  • Matériau de la filière Carbone
  • Type de filet UNF
  • Filets par pouce 20 filets/po
  • Taille de filetage de la filière 7/16 po-20
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande