!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR REPARATION POMPE MEMB,TPV,P/6WY80

TR REPARATION POMPE MEMB,TPV,P/6WY80

SANDPIPER

TR REPARATION POMPE MEMB,TPV,P/6WY80 close
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
TR REPARATION POMPE MEMB,TPV,P/6WY80

TR REPARATION POMPE MEMB,TPV,P/6WY80

SANDPIPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,991.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG6XA21
  • N° de modèle du manufacturier 476249354
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de réparation de pompe à membrane
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantDS7, HDF3
  • Number of Check Balls0
  • Number of O-Rings0
  • Type de vanneRabat
  • Compatible Connection Media TypeFluide
  • Compatible avec sérieSÉRIE HDF3
  • Media Intake Pressure (Maximum)125 lb/po2
  • Media Temperature (Minimum)-35 Degrees F
  • Check Ball Material Santoprene
  • Matériau de diaphragme Santoprene
  • Number of Diaphragms 2
  • Number of Seals 0
  • Type de produit Trousse de réparation côté liquide
  • Compatible avec le type de pompe Pompe pneumatique à double diaphragme
  • Comprend (2) Diaphragmes, (4) Clapets antiretour, joints toriques, joints
  • Media Temperature (Maximum) 180 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .