!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DIAPHRAGME COMPACTE 1/4

POMPE DIAPHRAGME COMPACTE 1/4

ARO

POMPE DIAPHRAGME COMPACTE 1/4 close
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
POMPE DIAPHRAGME COMPACTE 1/4

POMPE DIAPHRAGME COMPACTE 1/4

ARO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,047.35 / CHAQUE
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
  • N° article IRGPD01P-HPS-PTT-A
  • N° de modèle du manufacturier PD01P-HPS-PTT-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à diaphragme
  • Température max. (pompes)225 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie1/4 po
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Type de vanneNon équilibrée
  • Pression de service max.125 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetPolypropylène
  • Connexion de colleteurUnique
  • Largeur4-39/64 po
  • Amorçage automatique, sec15.0 ft.
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Style de connexion NPT
  • Matériau de diaphragme (pompes) PTFE
  • Débit max. (gal/m) 5.3
  • Matériau de bille PTFE
  • Diamètre max. des solides 1/16"
  • Longueur 7-13/64 po
  • Hauteur 6-51/64 po
  • Amorçage automatique, humide 31.7 ft.