!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A MEMBRANE,OPERE PAR L'AIR,FONTE

POMPE A MEMBRANE,OPERE PAR L'AIR,FONTE

SANDPIPER

POMPE A MEMBRANE,OPERE PAR L'AIR,FONTE close
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
POMPE A MEMBRANE,OPERE PAR L'AIR,FONTE

POMPE A MEMBRANE,OPERE PAR L'AIR,FONTE

SANDPIPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,461.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG29AU57
  • N° de modèle du manufacturier S1FB1I2TANS000.
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Débit max.45 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Fonte
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)PTFE, Santoprene (diaphragme de secours)
  • Type de vanne26,5 pi
  • Pression de service max.125 lb/po²
  • Diamètre max. des solides1/4 po
  • Longueur10-3/8 po
  • Hauteur12-23/32 po
  • Amorçage automatique, humide17 pi
  • ComprendPompe
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 220 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 1 po
  • Taille d'entrée d'air 1 po FNPT
  • Organisme de conformité CE, ATEX, EAC
  • Débit max. (gal/m) 45
  • Matériau de bille PTFE
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 10-1/4 po
  • Amorçage automatique, sec 17 pi
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .