!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, RONDE, HUMIDE/SEC, 5 500 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, RONDE, HUMIDE/SEC, 5 500 TR/MIN

MILWAUKEE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, RONDE, HUMIDE/SEC, 5 500 TR/MIN close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, RONDE, HUMIDE/SEC, 5 500 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, RONDE, HUMIDE/SEC, 5 500 TR/MIN

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $365.85 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-93-7140
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-7140
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.485 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée turbo/segmentée universelle mesure 14 pouces de diamètre et s'adapte aux arbres ronds d'un pouce ou de 20 mm. Elle a une vitesse maximale de 5 500 tr/min qui coupe l’asphalte, le béton et la pierre. La lame pour béton à usage général humide/sec est destinée à être utilisée avec des scies à béton portatives et des scies à béton à conducteur marchant.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame5 500 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleBéton à usage général
  • Classe/qualitéBon
  • Matériau de lameDiamant
  • Diamètre de lame 14 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Scies à béton portatives, scies à béton à commande arrière
  • Type de rebord Turbo/segmenté
  • Matériaux coupés Asphalte, béton, pierre
  • Trait de scie 0,125 po
  • Trou en forme de losange Non
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)