!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME SCIE DIAM, BON, 14 PO, HUM/SEC

LAME SCIE DIAM, BON, 14 PO, HUM/SEC

DEWALT

LAME SCIE DIAM, BON, 14 PO, HUM/SEC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME SCIE DIAM, BON, 14 PO, HUM/SEC

LAME SCIE DIAM, BON, 14 PO, HUM/SEC

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDW47410
  • N° de modèle du manufacturier DW47410
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.405 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLames de scie diamantées
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame5 400 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Profondeur de coupe max.4-3/4 po
  • Matériaux coupésBloc, brique, béton
  • Trait de scie0,125 po
  • Trou en forme de losangeNon
  • Diamètre de lame 14 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Scies à maçonnerie, tronçonneuses à meule, petites scies plates
  • Type de rebord Segmenté
  • Application - matière principale Béton, brique
  • Classe/qualité Bon
  • Matériau de lame Diamant
  • Épaisseur de plaque 0,125 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande