!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 18 PO, ARBRE ROND 1 PO, HUMIDE, 3 395 TR/MIN, 50 HP, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 18 PO, ARBRE ROND 1 PO, HUMIDE, 3 395 TR/MIN, 50 HP, BÉTON

HUSQVARNA

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 18 PO, ARBRE ROND 1 PO, HUMIDE, 3 395 TR/MIN, 50 HP, BÉTON close
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
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 18 PO, ARBRE ROND 1 PO, HUMIDE, 3 395 TR/MIN, 50 HP, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 18 PO, ARBRE ROND 1 PO, HUMIDE, 3 395 TR/MIN, 50 HP, BÉTON

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $700.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55TC07
  • N° de modèle du manufacturier FLX 230 18
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée a une épaisseur de 0,125 pouce et un diamètre de 18 pouces. Elle a un arbre rond d’un pouce et une jante segmentée de 0,125 pouce de largeur. La lame de coupe humide fonctionne à une puissance de 50 HP avec 3 395 tr/min et a une profondeur de coupe de 6⅝ pouces qui coupe le béton. Elle peut être utilisée avec les grandes scies plates et les petites scies plates.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame3 395 tr/min
  • Type de coupeHumide
  • Application - matière principaleDémolition
  • Classe/qualitéBon
  • Matériau de lameDiamant
  • Épaisseur de plaque0,125 po
  • Diamètre de lame 18 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Grandes scies plates, petites scies plates
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Béton
  • Trait de scie 0,125 po
  • Trou en forme de losange Non