!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DIAMANT, 5 PO, RONDE, 13, 300 RPM

LAME DIAMANT, 5 PO, RONDE, 13, 300 RPM

BOSCH

LAME DIAMANT, 5 PO, RONDE, 13, 300 RPM close
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
LAME DIAMANT, 5 PO, RONDE, 13, 300 RPM

LAME DIAMANT, 5 PO, RONDE, 13, 300 RPM

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.65 / CHAQUE
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
  • N° article BOSDBT0501
  • N° de modèle du manufacturier DBT0501
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame13 300 tr/min
  • Pour type de scieMeuleuses angulaires
  • Type de rebordTurbo
  • Application - matière principaleBéton, maçonnerie
  • Classe/qualitéLa meilleure
  • Matériau de lameDiamant
  • Épaisseur de plaque0,075 po
  • Diamètre de lame 5 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Puissance maximale de la scie 13 300 tr/min
  • Type de coupe Humide/sec
  • Profondeur de coupe max. 1 1/2 po
  • Matériaux coupés Brique, béton, pierre
  • Trait de scie 0,08 po
  • Trou en forme de losange Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)