!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 5 PO, ⅝/⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 0,080 PO, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 5 PO, ⅝/⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 0,080 PO, BÉTON

HUSQVARNA

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 5 PO, ⅝/⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 0,080 PO, BÉTON close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 5 PO, ⅝/⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 0,080 PO, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 5 PO, ⅝/⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 0,080 PO, BÉTON

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.17 / CHAQUE
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
  • N° article HUS542761410
  • N° de modèle du manufacturier 542761410
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée TSD-S Dri Disc a une épaisseur de 0,080 po et un diamètre de 5 po. Elle possède un arbre de ⅝ et ⅞ po. La lame de coupe au mouillé/à sec à bord segmenté coupe le béton, les matériaux de construction, la brique et la pierre d’une profondeur de 1 ½ po. Elle s’utilise avec des meuleuses d’angle, des scies circulaires et des scies pour carreaux.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po, 25/32 po, 7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame12 000 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Matériaux coupésBrique, pierre
  • Trait de scie0,065 po
  • Trou en forme de losangeNon
  • Diamètre de lame 5 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires, scies circulaires, scies à carreaux
  • Type de rebord Segmenté
  • Classe/qualité Bon
  • Matériau de lame Diamant
  • Épaisseur de plaque 0,070 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)