!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME SCIE DIAMANT, 4 1/2PO DIA, 3HP,ROND

LAME SCIE DIAMANT, 4 1/2PO DIA, 3HP,ROND

HUSQVARNA

LAME SCIE DIAMANT, 4 1/2PO DIA, 3HP,ROND close
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
LAME SCIE DIAMANT, 4 1/2PO DIA, 3HP,ROND

LAME SCIE DIAMANT, 4 1/2PO DIA, 3HP,ROND

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.10 / CHAQUE
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
  • N° article HUSVARICUT45
  • N° de modèle du manufacturier VARI-CUT 4.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po, 7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame13 300 tr/min
  • Pour type de scieMeuleuses angulaires, scies circulaires, scies à carreaux
  • Type de rebordSegmenté
  • Matériaux coupésBéton, Maçonnerie, Pierre, Carrelage
  • Trait de scie0,085 po
  • Trou en forme de losangeNon
  • Diamètre de lame 4-1/2 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Puissance maximale de la scie 3 HP
  • Type de coupe Humide
  • Profondeur de coupe max. 1-1/4 po
  • Classe/qualité Better
  • Matériau de lame Diamant
  • Épaisseur de plaque 0,07 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)