!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO DIAM, ARBRE DE 1 PO, HUMIDE, 4 365 TR/MIN, 0,125 PO, ASPHALTE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO DIAM, ARBRE DE 1 PO, HUMIDE, 4 365 TR/MIN, 0,125 PO, ASPHALTE

HUSQVARNA

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO DIAM, ARBRE DE 1 PO, HUMIDE, 4 365 TR/MIN, 0,125 PO, ASPHALTE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO DIAM, ARBRE DE 1 PO, HUMIDE, 4 365 TR/MIN, 0,125 PO, ASPHALTE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO DIAM, ARBRE DE 1 PO, HUMIDE, 4 365 TR/MIN, 0,125 PO, ASPHALTE

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $533.25 / CHAQUE
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
  • N° article HUS542751678
  • N° de modèle du manufacturier 542751678
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.47 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée banner line a une épaisseur de 0,125 pouce et un diamètre de 14 pouces. Elle fonctionne à une puissance maximale de 5 à 48 HP avec 4 365 tours/minute et possède un arbre rond d’un pouce. La lame de coupe humide à bord segmenté coupe le béton vert/dur et l’asphalte d’une largeur de 0,125 pouce. Elle peut être utilisée avec les grandes scies plates et les petites scies plates.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame4 365 tr/min
  • Type de coupeHumide
  • Application - matière principaleDémolition
  • Classe/qualitéBon
  • Matériau de lameDiamant
  • Épaisseur de plaque0,125 po
  • Diamètre de lame 14 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Grandes scies plates, petites scies plates
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Asphalte
  • Trait de scie 0,125 po
  • Trou en forme de losange Non