!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 9 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 6790 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 9 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 6790 TR/MIN

MILWAUKEE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 9 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 6790 TR/MIN close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 9 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 6790 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 9 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 6790 TR/MIN

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$54.63 / CHAQUE

Votre prix : 72,84 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-93-7025
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-7025
  • N° de classification normalisée des produits et services 22101703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.607 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée segmentée a un diamètre de neuf pouces et un arbre rond de ⅝ à ⅞ pouces. Elle a une vitesse maximale de 6 790 tr/min qui coupe le béton et la maçonnerie. La lame pour béton à usage général humide/sec est destinée à être utilisée avec des meuleuses d'angle et des scies à tronçonner.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame6 790 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleBéton à usage général
  • Classe/qualitéMeilleur
  • Matériau de lameDiamant
  • Diamètre de lame 9 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuse angulaires, scies à tronçonner
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Béton, maçonnerie
  • Trait de scie 0,094 po
  • Trou en forme de losange Oui
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)