Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée de la série DB mesure 0,063 po d’épaisseur et 4½ po de diamètre. Elle possède un arbre rond de ⅞ po et atteint une vitesse maximale de 13 300 tr/min. La lame de coupe à sec/au mouillé a un bord continu qui coupe la céramique, l’ardoise et la pierre avec une profondeur de coupe maximale de 1¼ po. Elle s’utilise avec des meuleuses d’angle.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre7/8 po
Vitesse maximale de la lame13 300 tr/min
Type de coupeHumide/sec
Application - matière principaleMaçonnerie
Classe/qualitéMieux
Matériau de lameDiamant
Épaisseur de plaque0,063 po
Diamètre de lame4 1/2 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieMeuleuses angulaires
Type de rebordContinu
Matériaux coupésCéramique, ardoise, pierre
Trait de scie0,063 po
Trou en forme de losangeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca