Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée Excel 1000 Series Purple a un diamètre de six pouces et un arbre triangulaire. Elle a une vitesse maximale de 10 185 TR/MIN qui coupe le béton et le granit jusqu’à une profondeur de 1 3/16 pouces. La lame de démolition à sec s’utilise avec les scies à maçonnerie.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Forme d'arbreTriangulaire
Pour type de scieScies à maçonnerie
Type de rebordSegmenté
Matériaux coupésBéton, granit
Trait de scie0,1 po
Trou en forme de losangeNon
Diamètre de lame6 po
Vitesse maximale de la lame10 185 tr/min
Type de coupeSec
Application - matière principaleDémolition
Classe/qualitéMieux
Matériau de lameDiamant
Épaisseur de plaque0,100 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca