!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

STARRETT

PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES close
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
PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $237.16 / CHAQUE
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
  • N° article STA3202-6
  • N° de modèle du manufacturier 3202-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1315
  • Poids à l’expédition 1.104 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse à cadran est en acier inoxydable. Il répond aux normes des spécifications fédérales américaines. Ce pied à coulisse à cadran comprend un écrou de blocage et un boîtier.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse à cadran
  • Précision+/- 0,001 po
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • Graduation de cadran0,001 po
  • Profondeur de mâchoire1-1/2 po
  • NormesNormes fédérales américaines
  • Plage 0-6 po
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de dimension Impériales
  • Course par tour 0.100"