!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 8 PO, PRÉCISION +/- 0,020 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 8 PO, PRÉCISION +/- 0,020 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

MITUTOYO

PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 8 PO, PRÉCISION +/- 0,020 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 8 PO, PRÉCISION +/- 0,020 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 8 PO, PRÉCISION +/- 0,020 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTT505-741J
  • N° de modèle du manufacturier 505-741J
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.16 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse à cadran est en acier inoxydable. Il répond aux normes des spécifications fédérales américaines. Ce pied à coulisse à cadran comprend un écrou de blocage et un boîtier.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse à cadran
  • Précision+/-0,002 po
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • Graduation de cadran0,001 po
  • Type d'actionnement de la mâchoireMolette
  • Matériau de mâchoireAcier inoxydable
  • Mesure maximale - mm200 mm
  • Mesure la profondeurOui
  • Mesure la dimension extérieureOui
  • Mesure minimale - pouce0 po
  • Type de boîtierBoîte
  • Graduations - échelle inférieurePouce
  • Certification incluseCertificat d'inspection
  • Comprend un boîtierOui
  • Profondeur de la mâchoire - mâchoire supérieure24,5 mm
  • Course par tour0,2 po
  • NormesSpécifications fédérales américaines
  • Plage 0 po à 8 po
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de dimension Pouce
  • Profondeur de mâchoire 1 3/32 po
  • Mesure maximale - pouce 8 po
  • Mesures 4 voies
  • Mesure la dimension intérieure Oui
  • Mesure le pas Oui
  • Mesure minimale - mm 0 mm
  • Forme du jauge de profondeur Rectangulaire
  • Graduations - échelle supérieure Mm
  • Serrure de lunette incluse Oui
  • Comprend un écrou de blocage Oui
  • Forme de la mâchoire Pointes à lame standard pour les mesures intérieures et extérieures
  • Cadran antichoc Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande