!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

MITUTOYO

PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES close
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
PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

PIED À COULISSE À DIAMÈTRE, GAMME DE 0 À 6 PO, PRÉCISION +/-01 PO, GRADUATIONS DU DIAMÈTRE 0,01 PO, 4 VOIES

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.53 / CHAQUE
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
  • N° article MTT505-740J
  • N° de modèle du manufacturier 505-740J
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.386 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse à cadran est en acier inoxydable. Il répond aux normes des spécifications fédérales américaines. Ce pied à coulisse à cadran comprend un écrou de blocage et un boîtier.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse à cadran
  • Précision+/-0,001 po
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • Graduation de cadran0,001 po
  • Type d'actionnement de la mâchoireMolette
  • Matériau de mâchoireAcier inoxydable
  • Mesure maximale - mmSans objet
  • Mesure la profondeurOui
  • Mesure la dimension extérieureOui
  • Mesure minimale - pouce0 po
  • Type de boîtierPlastique
  • Graduations - échelle inférieure0,1 po
  • Certification incluseCertificat d'inspection
  • Comprend un boîtierOui
  • Profondeur de la mâchoire - mâchoire supérieure13/16 po
  • Course par tour13/64 po
  • NormesNormes fédérales américaines
  • Plage 0 po à 6 po
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de dimension Pouce
  • Profondeur de mâchoire 1-9/16 po
  • Mesure maximale - pouce 6 po
  • Mesures 4 mesures
  • Mesure la dimension intérieure Oui
  • Mesure le pas Oui
  • Mesure minimale - mm Sans objet
  • Forme du jauge de profondeur Rectangulaire
  • Graduations - échelle supérieure 1 mm
  • Serrure de lunette incluse Oui
  • Comprend un écrou de blocage Oui
  • Forme de la mâchoire Pointes à lame standard pour les mesures intérieures/extérieures
  • Cadran antichoc Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)