!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 15 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,01 MM, 4 VOIES

COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 15 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,01 MM, 4 VOIES

MAHR-FEDERAL INC.

COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 15 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,01 MM, 4 VOIES close
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
COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 15 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,01 MM, 4 VOIES

COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 15 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,01 MM, 4 VOIES

MAHR-FEDERAL INC.

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5RHK3
  • N° de modèle du manufacturier 4107005
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse à cadran est en acier inoxydable. Il répond aux normes DIN 862.

Spécifications techniques

  • Plage0-150 mm
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • Graduation de cadran0,01 mm
  • Course par tour1.0mm
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Couleur de cadran Blanc
  • Profondeur de mâchoire 1-9/16 po